Iboco - Joint de couvercle pour Optima TM 80x22 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 22 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892088793
Réf. Sonepar
00055008879
Réf. Fournisseur
B08879
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
22 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
avec compensation de potentiel
Non
indice de protection (IP)
IP40
Joint de couvercle pour moulure Optima TM 80x22 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.