Iboco - Té de dérivation pour Optima TM 80x22 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 22 mm
largeur - 80 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892088809
Réf. Sonepar
00055008880
Réf. Fournisseur
B08880
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
22 mm
largeur
80 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
22 mm
largeur sortante
80 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
Té de dérivation pour moulure Optima TM 80x22 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation IM
Pour dériver sur toutes les dimensions inférieures de moulures - 2 fonctions en 1 référence - Dérivation en applique avec réducteurs livrés - Dérivation point de centre lumineux - Forme galbée pour dériver les fils, sans découpe des cloisons et des flancs de la moulure principale
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps à la pose des socles - Optimisation des stocks
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.