Iboco - Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 22 mm
profondeur - 81 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
nombre de cloisons - 2
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892096507
Réf. Sonepar
00055009650
Réf. Fournisseur
B09650
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
22 mm
profondeur
81 mm
couleur de la partie supérieure
blanc
nombre de cloisons
2
longueur
2000 mm
matériau
plastique
numéro RAL
9001
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sol
feuille de protection
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
auto-adhésif
Non
indice de protection (IP)
IP40
section transversale utile
934 mm²
Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments blanche RAL9001, longueur de 2m (socle + couvercle)
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.