Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x60 grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892621716
Réf. Sonepar
00055260722
Réf. Fournisseur
B12514
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
3080 mm²
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x60 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.