Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x100 grise

Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x100 grise

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 80 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - rainuré

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892607444

Réf. Sonepar

00055260744

Réf. Fournisseur

B12531

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

100 mm

largeur

80 mm

couleur

gris

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

rainuré

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

matériau

PVC

distance entre les fentes

6.5 mm

largeur de rainure

6 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

7020 mm²

avec partie supérieure

Oui

numéro RAL

7030

Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x100 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.