Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 60x60 grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8015892627015
Réf. Sonepar
00055262701
Réf. Fournisseur
B12574
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
matériau
ABS
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
2708 mm²
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7035
Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 60x60 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.