Iboco - Flexible pour Hk tubitech diamètre 20 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
8029027007290
Réf. Sonepar
00055020086
Réf. Fournisseur
B20086
Réf. Commerciale
Iboco
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Oui
diamètre
20 mm
avec manchon
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
Flexible pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Flexible CF
Un composant multi-directionnel pour tous les cheminements : angle plat, angle intérieur, angle extérieur, chapeau de gendarme
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.