Iboco - Manchon pour Hk tubitech diamètre 20 gris

Iboco - Manchon pour Hk tubitech diamètre 20 gris

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8029027009225

Réf. Sonepar

00055020406

Réf. Fournisseur

B20406

Réf. Commerciale

Iboco

pour diamètre de tube nominal

20 mm

matériau

plastique

couleur

gris

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Oui

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

avec filetage extérieur

Non

Manchon pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.