Iboco - Manchon pour Hk tubitech diamètre 32 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8029027009249
Réf. Sonepar
00055020410
Réf. Fournisseur
B20410
Réf. Commerciale
Iboco
pour diamètre de tube nominal
32 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
avec filetage extérieur
Non
Manchon pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 32 gris RAL7035
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.