Iboco - Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 50 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 44.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8029027021609
Réf. Sonepar
00055029000
Réf. Fournisseur
B29000
Réf. Commerciale
Iboco
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
44.3 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 50 gris RAL7035, longueur de 3m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.