Iboco - Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte blanche

Iboco - Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • broche de mise la terre de sécurité - Oui

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892624601

Réf. Sonepar

00055262460

Réf. Fournisseur

B45020

Réf. Commerciale

Iboco

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

type de chargeur USB

autre

nombre de modules (construction modulaire)

4

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

avec microfusible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Oui

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

90 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte blanche RAL9010

Les Atouts de l'article:

Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.