Iboco - Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
type de connexion - borne à vis
numéro RAL (équivalent) - 3001
verrouillable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015948001370
Réf. Sonepar
00055800137
Réf. Fournisseur
B45024
Réf. Commerciale
Iboco
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
type de connexion
borne à vis
numéro RAL (équivalent)
3001
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
avec microfusible
Non
tension nominale
250 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42.5 mm
Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte rouge RAL3020
Les Atouts de l'article:
Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.