Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 2 modules blanche

Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 2 modules blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement antibactérien - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892626735

Réf. Sonepar

00055262673

Réf. Fournisseur

B45060

Réf. Commerciale

Iboco

utilisation

UAE/IAE

couleur

blanc

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

serre cable

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 STP 2 modules blanche RAL9010

Les Atouts de l'article:

Prises RJ45
Gamme complète : Cat 6 FTP, 6A STP, 6 STP, 6 UTP - Double système d’accroche - Des connexions toujours dans le bon sens pour positionner vos prises à l’horizontale ou à la verticale - Noyau 3M™

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Optimisation des stocks - Gain de temps

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.