Iboco - Obturateur TerCia 2 modules blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - sans
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - laqué / peint
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892625172
Réf. Sonepar
00055262517
Réf. Fournisseur
B45080
Réf. Commerciale
Iboco
impression/marquage
sans
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
Obturateur TerCia 2 modules blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.