Iboco - Obturateur TerCia 2 modules noir

Iboco - Obturateur TerCia 2 modules noir

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015892625202

Réf. Sonepar

00055262520

Réf. Fournisseur

B45082

Réf. Commerciale

Iboco

impression/marquage

sans

couleur

noir

numéro RAL (équivalent)

9005

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

45 mm

Obturateur TerCia 2 modules noir RAL9005

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.