Iboco - Obturateur TerCia 2 modules alucolor

Iboco - Obturateur TerCia 2 modules alucolor

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - titane

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015892625233

Réf. Sonepar

00055262523

Réf. Fournisseur

B45083

Réf. Commerciale

Iboco

impression/marquage

sans

couleur

titane

numéro RAL (équivalent)

9006

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

45 mm

Obturateur TerCia 2 modules alucolor RAL9006

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.