Iboco - Detrompeur pour prise détrompée TerCia rouge

Iboco - Detrompeur pour prise détrompée TerCia rouge

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - gris

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892625387

Réf. Sonepar

00055262538

Réf. Fournisseur

B45096

Réf. Commerciale

Iboco

modèle

bouton rotatif

impression/marquage

sans

utilisation

prise murale

couleur

gris

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

métal

qualité du matériau

cuivre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

largeur

82 mm

hauteur

45 mm

profondeur

45 mm

Detrompeur pour prise détrompée TerCia rouge

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.