Iboco - Prise TerCia XLR mâle bornier à vis 2 modules blanche

Iboco - Prise TerCia XLR mâle bornier à vis 2 modules blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892629620

Réf. Sonepar

00055262962

Réf. Fournisseur

B45102

Réf. Commerciale

Iboco

utilisation

XLR

mode de pose

encastré

couleur

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Oui

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

32 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Prise TerCia XLR mâle bornier à vis 2 modules blanche RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.