Iboco - Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 134x55 2 compartiments noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 55 mm
matériau - plastique
couleur - noir
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8015892626797
Réf. Sonepar
00055262679
Réf. Fournisseur
B45112
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
134 mm
profondeur
55 mm
matériau
plastique
couleur
noir
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9011
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
4
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
6633 mm²
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 TerCia TA-C45 134x55 2 compartiments noire RAL9005, longueur de 2m (socle + couvercles)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.