Iboco - Colonnette speed TerCia CLS-C45 2 faces hauteur 650mm alu anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 650...650 mm
diamètre - 0 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625486
Réf. Sonepar
00055262548
Réf. Fournisseur
B45305
Réf. Commerciale
Iboco
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
650...650 mm
diamètre
0 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
aluminium
largeur de colonne
66 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
profondeur de la colonne
66 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
0
section transversale utile
3600 mm²
Colonnette speed TerCia CLS-C45 2 faces hauteur 650mm à clipsage direct 45 aluminium anodisé
Les Atouts de l'article:
Applications
Distribution par le plancher technique - Une solution de connexion au plus proche du poste de travail - Pour plus de facilité, un pied adaptable à notre passage de plancher TerCia CSP-N
Embout vissé colonnettes CLS-C45
Facilite l'accès aux appareillages - Facilite les opérations de maintenance
Fixation basse colonnettes CLS-C45
Vissez le pied au sol - Positionnez l'enjoliveur aimanté autour du pied - Si besoin, raccordez la colonnette TerCia CLS-C45 au passage de plancher TerCia CSP-N
LES +
Plus de fonctionnalités - Esthétisme en adéquation avec la qualité produit
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.