Iboco - Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu blanc

Iboco - Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 2700...3000 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892625547

Réf. Sonepar

00055262554

Réf. Fournisseur

B45311

Réf. Commerciale

Iboco

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

2700...3000 mm

diamètre

0 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

blanc

largeur de colonne

66 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

1

modèle

d’un seul côté

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

300 mm

profondeur de la colonne

66 mm

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

serrer

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Non

entrée de câble

au-dessus

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

laqué à l'eau

numéro RAL de la colonne

9010

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9010

section transversale utile

1200 mm²

Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm Hmax Faux-plafond 2635mm à clipsage direct 45 avec verrin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégré aluminium blanc

Les Atouts de l'article:

Collerette de finition colonnes CLS-C45
Livrée avec la colonne
LES +
Gain de temps - Finition parfaite

Vérin et niveau à bulle intégrés colonnes CLS-C45
Un système breveté - Mise en place de la colonne, seul, en une opération et sans échelle
LES +
Gain de temps - Facilité d’installation

Fixation basse colonnes CLS-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase
LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.