Iboco - Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 3300...3600 mm
diamètre - 0 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625608
Réf. Sonepar
00055262560
Réf. Fournisseur
B45314
Réf. Commerciale
Iboco
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
3300...3600 mm
diamètre
0 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
aluminium
largeur de colonne
66 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
300 mm
profondeur de la colonne
66 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
0
section transversale utile
1200 mm²
Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm Hmax Faux-plafond 3235mm à clipsage direct 45 avec verrin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégré aluminium anodisé
Les Atouts de l'article:
Collerette de finition colonnes CLS-C45
Livrée avec la colonne
LES +
Gain de temps - Finition parfaite
Vérin et niveau à bulle intégrés colonnes CLS-C45
Un système breveté - Mise en place de la colonne, seul, en une opération et sans échelle
LES +
Gain de temps - Facilité d’installation
Fixation basse colonnes CLS-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase
LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.