Iboco - Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm alu blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 3000...3300 mm
diamètre - 0 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625707
Réf. Sonepar
00055262570
Réf. Fournisseur
B45323
Réf. Commerciale
Iboco
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
3000...3300 mm
diamètre
0 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
132 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
300 mm
profondeur de la colonne
132 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
laqué à l'eau
numéro RAL de la colonne
9010
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9010
section transversale utile
4300 mm²
Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm Hmax Faux-plafond 2935mm à clipsage direct 45 avec verrin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégré aluminium blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette de finition colonnes CLS-C45
Livrée avec la colonne
LES +
Gain de temps - Finition parfaite
Vérin et niveau à bulle intégrés colonnes CLS-C45
Un système breveté - Mise en place de la colonne, seul, en une opération et sans échelle
LES +
Gain de temps - Facilité d’installation
Fixation basse colonnes CLS-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase
LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.