Iboco - Pied noir pour Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 26 mm
couleur - noir
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - laqué à l'eau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625868
Réf. Sonepar
00055262586
Réf. Fournisseur
B45341
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
26 mm
couleur
noir
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
laqué à l'eau
sans halogène
Oui
ajustable
Non
numéro RAL
9011
Pied noir pour Colonne Mobile TerCia CLM-C45 1 face
Les Atouts de l'article:
Pieds gris et noirs PIED G PIED N
Système breveté - 2 couleurs au choix
LES +
Simplicité d’installation - Rapidité de mise en oeuvre
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.