Iboco - Colonnette standard TerCia CLE-C45 1 face hauteur 650mm alu anodisé

Iboco - Colonnette standard TerCia CLE-C45 1 face hauteur 650mm alu anodisé

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892625929

Réf. Sonepar

00055262592

Réf. Fournisseur

B45350

Réf. Commerciale

Iboco

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

650...650 mm

diamètre

0 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

aluminium

largeur de colonne

65 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

1

modèle

d’un seul côté

précâblé

Non

ajustable

Non

compensation de hauteur

0 mm

profondeur de la colonne

65 mm

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne

0

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la partie supérieure

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure

0

section transversale utile

1850 mm²

Colonnette standard TerCia CLE-C45 1 face hauteur 650mm à clipsage direct 45 aluminium anodisé

Les Atouts de l'article:

Applications
Distribution par le plancher technique - Une solution de connexion au plus proche du poste de travail - Pour plus de facilité, un pied adaptable à notre passage de plancher TerCia CSP-N

Fixation basse colonnettes CLE-C45
Vissez le pied au sol - Masquez les vis avec les caches-vis

LES +
Esthétisme en adéquation avec la qualité produit

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
1 ou 2 faces - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium

COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.