Iboco - Colonnette standard TerCia CLE-C45 2 faces hauteur 650mm alu anodisé

Iboco - Colonnette standard TerCia CLE-C45 2 faces hauteur 650mm alu anodisé

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892625943

Réf. Sonepar

00055262594

Réf. Fournisseur

B45352

Réf. Commerciale

Iboco

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

650...650 mm

diamètre

0 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

aluminium

largeur de colonne

65 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

2

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Non

compensation de hauteur

0 mm

profondeur de la colonne

130 mm

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne

0

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la partie supérieure

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure

0

section transversale utile

4400 mm²

Colonnette standard TerCia CLE-C45 2 faces hauteur 650mm à clipsage direct 45 aluminium anodisé

Les Atouts de l'article:

Applications
Distribution par le plancher technique - Une solution de connexion au plus proche du poste de travail - Pour plus de facilité, un pied adaptable à notre passage de plancher TerCia CSP-N

Fixation basse colonnettes CLE-C45
Vissez le pied au sol - Masquez les vis avec les caches-vis

LES +
Esthétisme en adéquation avec la qualité produit

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.