Iboco - Boîte de sol TerCia BDS-C45 12 modules prof encastrement 80mm Dim 219x219mm Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 6
largeur dimension extérieure - 219 mm
longueur dimension extérieure - 219 mm
numéro RAL - 7011
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892626131
Réf. Sonepar
00055262613
Réf. Fournisseur
B45410
Réf. Commerciale
Iboco
nombre de prises avec contact de terre
6
largeur dimension extérieure
219 mm
longueur dimension extérieure
219 mm
numéro RAL
7011
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
200 mm
largeur dimension d'encastrement
200 mm
profondeur d'encastrement min.
77 mm
nombre d'entrées
2
nombre de boîtes d'encastrement
2
avec sortie de câble dans le couvercle
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau du couvercle
plastique
traitement de la surface du couvercle
autre
traitement de surface du couvercle
autre
charge du couvercle
1.5 kN
indice de protection (IP)
IP20
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
5 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
convient pour installation en intérieur
Oui
convient pour une installation extérieure
Non
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
installation sur du béton
Oui
convient aux sols dans salles informatiques
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
Boîte de sol TerCia 12 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 80mm Dim 219x219mm Encast 200x200mm épaisseur revêtement de sol max 5mm Gris RAL7011
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.