Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 6 prises 2P+T Alu Anodisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - carré
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 6
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892626452
Réf. Sonepar
00055262645
Réf. Fournisseur
B45623
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
montage en saillie
forme
carré
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
6
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
330 mm
largeur
55 mm
hauteur
55 mm
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
tension nominale
250 V
Nourrice équipée TerCia NRC-C45 6 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.