Iboco - Interrupteur 3 en 1 Optima double ou va-et-vient ou bouton poussoir blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892001051
Réf. Sonepar
00055200106
Réf. Fournisseur
B88040
Réf. Commerciale
Iboco
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Oui
type de connexion
borne automatique
largeur d'appareil
65 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
28 mm
Interrupteur 3 en 1 Optima double ou va-et-vient ou bouton poussoir blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Interrupteur double InterBP™
Du va-et-vient au bouton poussoir et vice-versa en un clic - Possibilité d’ajouter une fonction lumineuse en un tour de main
1 référence de mécanisme double pour 12 fonctions
2 Va-et-vient ; Va-et-vient + va-et-vient à voyant ; Va-et-vient à voyant + va-et-vient ; 2 Va-et-vient à voyant
2 Poussoirs ; Poussoir + poussoir à voyant ; Poussoir à voyant + poussoir ; 2 poussoirs à voyant
Poussoir + va-et-vient ; Poussoir + va-et-vient à voyant ; Poussoir à voyant + va-et-vient ; Poussoir à voyant + va-et-vient à voyant
LES +
Optimisation des stocks - Facilité de commande et de préparation - Gain de temps à l’achat et à la pose
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.