Iboco - Sortie de câble Optima blanche

Iboco - Sortie de câble Optima blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - SCHUKO (Allemand)

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892001204

Réf. Sonepar

00055200121

Réf. Fournisseur

B88155

Réf. Commerciale

Iboco

modèle

SCHUKO (Allemand)

nombre d'unités

2

couleur

blanc

mode de pose

saillie

courant nominal

20 A

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

autre

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

400 V

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

65 mm

hauteur d'appareil

77 mm

profondeur d'appareil

22.8 mm

couvercle

plaque centrale

Sortie de câble Optima blanche RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.