Iboco - Prise téléphone T Optima blanche

Iboco - Prise téléphone T Optima blanche

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • bague de support - Oui

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8015892001235

Réf. Sonepar

00055200124

Réf. Fournisseur

B88200

Réf. Commerciale

Iboco

utilisation

UAE/IAE

mode de pose

saillie

couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec cadre

bague de support

Oui

avec protection contre la poussière

Non

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire)

2

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

77 mm

profondeur d'appareil

30 mm

Prise téléphone T Optima blanche RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.