Iboco - Prise Optima RJ45 Catégorie 6a grade 3 TV blindée blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme seul
bague de support - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892001839
Réf. Sonepar
00055200185
Réf. Fournisseur
B88228
Réf. Commerciale
Iboco
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
champ d'inscription
avec champ d'inscription
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Prise Optima RJ45 Catégorie 6a grade 3 TV blindée blanche RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.