Iboco - Boîtier simple saillie pour appareillage Optima blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8015892629996
Réf. Sonepar
00055262999
Réf. Fournisseur
B99088
Réf. Commerciale
Iboco
matériau
plastique
couleur
blanc
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
77 mm
Boîtier simple saillie pour appareillage Optima blanc
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.