ID Cables - COAX PHYS 75OHM 17dB PE NOIR BOITE 100 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 75 Ohm
forme du conducteur extérieur - gaine métallique ondulée
spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)
diamètre externe approx. - 6.8 mm
Minimum d'achat
400 unité(s)
EAN
3611290000860
Réf. Sonepar
04949000012
Réf. Fournisseur
17P100
Réf. Commerciale
ID Cables
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
75 Ohm
forme du conducteur extérieur
gaine métallique ondulée
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.
6.8 mm
COAX PHYS 75OHM 17dB PE NOIR BOITE 100 M