ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 3 G 1,5 MM² TOURET 500 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - marron
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 10.8 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290002413
Réf. Sonepar
04949000215
Réf. Fournisseur
AF3G15T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
couleur de gaine
marron
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
10.8 mm
CR1/C1 ANTI FEU 3 G 1,5 MM² TOURET 500 M