ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 25MM²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660834022431
Réf. Sonepar
04949000781
Réf. Fournisseur
FEST5G25MM
Réf. Commerciale
ID Cables
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
tension nominale U
1 kV
FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 5 G 25MM²