ID Cables - 4P F/FTP GRADE 3 900MHZ LSZH COURONNE 100 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
élément de câblage - pairs
marquage du conducteur - couleur
blindage sur élément de câblage - feuille
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3611290030768
Réf. Sonepar
04949000093
Réf. Fournisseur
G34PFF1
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
8
catégorie
6
élément de câblage
pairs
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
diamètre externe approx.
8 mm
4P F/FTP GRADE 3 900MHZ LSZH COURONNE 100 M