ID Cables - LIYCY 3 G 1,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 3
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
diamètre externe approx. - 9.9 mm
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3611290005971
Réf. Sonepar
04949000110
Réf. Fournisseur
LIYCY1KV3G15
Réf. Commerciale
ID Cables
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
3
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
diamètre externe approx.
9.9 mm
tension nominale U
1 kV
LIYCY 3 G 1,5MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M