ID Cables - LIYCY 3 G 2,5MM² BLINDE 1000V TOURET 3000 M

ID CABLES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • élément de câblage - non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3611290005995

Réf. Sonepar

04949000112

Réf. Fournisseur

LIYCY1KV3G25GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

tresse

couleur de gaine

gris

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

11.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...70 °C

tension nominale U

1000 V

LIYCY 3 G 2,5MM² BLINDE 1000V TOURET 3000 M