ID Cables - ALARME 2X0,75 + 6X0,22 AE-BLC TOURET 500 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - blanc
marquage du conducteur - chiffres
blindage sur élément de câblage - feuille
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290006794
Réf. Sonepar
04949000178
Réf. Fournisseur
M27565
Réf. Commerciale
ID Cables
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
8
couleur de gaine
blanc
marquage du conducteur
chiffres
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
gaine de protection
autre
diamètre externe approx.
6 mm
ALARME 2X0,75 + 6X0,22 AE-BLC TOURET 500 M