ID Cables - HO7RN-F 3 G 1,5 MM² COURONNE 50 M

ID CABLES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 3

  • section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²

  • marquage du conducteur principal - sans

  • diamètre externe approx. - 10.6 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3611290008675

Réf. Sonepar

04949000274

Réf. Fournisseur

RNF3G15C50M

Réf. Commerciale

ID Cables

nombre de conducteurs/contacts principaux

3

section nominale du conducteur principal

1.5 mm²

marquage du conducteur principal

sans

diamètre externe approx.

10.6 mm

HO7RN-F 3 G 1,5 MM² COURONNE 50 M