ID Cables - HO7RN-F 3 G 2,5 MM² TOURET 500 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 3
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
marquage du conducteur principal - sans
diamètre externe approx. - 12.5 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290008811
Réf. Sonepar
04949000286
Réf. Fournisseur
RNF3G25T500M
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs/contacts principaux
3
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
marquage du conducteur principal
sans
diamètre externe approx.
12.5 mm
HO7RN-F 3 G 2,5 MM² TOURET 500 M