ID Cables - HO7RN-F 4 G 1,5 MM² COURONNE 100 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 11.7 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3611290008859
Réf. Sonepar
04949000290
Réf. Fournisseur
RNF4G15C100M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
4
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
11.7 mm
HO7RN-F 4 G 1,5 MM² COURONNE 100 M