ID Cables - HO7RN-F 4 G 2,5 MM² TOURET 500 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 13.8 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290008996
Réf. Sonepar
04949000304
Réf. Fournisseur
RNF4G25T500M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
4
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
13.8 mm
HO7RN-F 4 G 2,5 MM² TOURET 500 M