ID Cables - HO7RN-F 5 G 2,5 MM² TOURET 1000 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 15.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3611290009207
Réf. Sonepar
04949000323
Réf. Fournisseur
RNF5G25T1000M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
5
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
15.2 mm
HO7RN-F 5 G 2,5 MM² TOURET 1000 M