ID Cables - HAUTE TEMPERATURE 3 G 1,5MM² SILICONE ROUGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660834025685
Réf. Sonepar
04949001382
Réf. Fournisseur
SIL3G15
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
couleur d'identification/codification du fil
rouge
couleur de gaine
rouge
température extérieure admissible du câble, fixe
-60...80 °C
tension nominale U
500 V
HAUTE TEMPERATURE 3 G 1,5MM² SILICONE ROUGE TOURET 1000 M