ID Cables - SYS 1P AWG20 S/S ECRAN ROUGE TOURET 1000 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 20
marquage du conducteur - couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3611290011040
Réf. Sonepar
04949000373
Réf. Fournisseur
SYS120RG10
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
rouge
taille AWG
20
marquage du conducteur
couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
gaine de protection
sans
diamètre externe approx.
4.3 mm
SYS 1P AWG20 S/S ECRAN ROUGE TOURET 1000 M