ID Cables - SYT 1P AWG20 ROUGE COURONNE 100 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 20
marquage du conducteur - couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3611290011163
Réf. Sonepar
04949000385
Réf. Fournisseur
SYT120RG1
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
rouge
taille AWG
20
marquage du conducteur
couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
gaine de protection
sans
diamètre externe approx.
6 mm
SYT 1P AWG20 ROUGE COURONNE 100 M