ID Cables - SYT 1P AWG20 ROUGE TOURET 1000 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - rouge
marquage du conducteur - couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau - Non
câble radial avec blocage d'eau - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3611290011170
Réf. Sonepar
04949000386
Réf. Fournisseur
SYT120RG10
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
rouge
marquage du conducteur
couleur
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
gaine de protection
sans
diamètre externe approx.
6 mm
SYT 1P AWG20 ROUGE TOURET 1000 M