ID Cables - NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 30 G 2,5MM²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 30
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660834021748
Réf. Sonepar
04949001450
Réf. Fournisseur
TR4430G25
Réf. Commerciale
ID Cables
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
30
tension nominale U
1 kV
NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 30 G 2,5MM² TOURET 1000 M